Clé à douille SW 5, 5 avec trou traversant

Réf.: 48222532
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48222532
EAN / GTIN 045242294435
Réf. fabricant 48222532
Article hors catalogue L00800 1964

Description

Description:

  • Tournevis Hollowcore™ à profondeur illimitée pour les boulons longs et les applications sur des tiges filetées
  • Tête magnétique pour plus de sécurité lors d'executions rapides
  • NOUVEAU SUR LE MARCHE MONDIAL avec une tête ajustable 4 fois plus rapide
  • Carrée, 12 points, 8 points, Hex
  • Enlève les boulons rouillés
  • Marquage couleur ID permet l'identification rapide de l'outil sur le chantier
  • Clé Hex fournie avec un effet de levier
  • Chromé pour un maximum de durabilité
  • Tiges en acier forgé assurent une meilleure durabilité

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : tournevis Hex 5.5 mm - 1 pc