Polohybná sonda ∙ 3,9 mm ⌀

Č. pol.: 4812N-1S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4812N-1S
EAN/GTIN 4000896187102
Číslo výrobcu 4812N-1S
Číslo L L60140 3496

Popis

Popis:

  • 3,9 mm
  • Směr snímání kamery: 90° – pevně instalované zrcátko (Side-View)
    Obraz bez okrajů
  • Zdroj světla: 2 stmívatelné LED ve směru 90°
    Bez odrazů v zrcátku
  • Sondy s vylepšenou přípojkou (4812N) ve spojení s konzolami sad 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Úhel pohledu: 56°
  • Hloubka ostrosti: 10–60 mm
  • Rozlišení: QVGA (320x240 pixel)
  • Délka sondy: 1000 mm
  • Hmotnost: 220 g
  • Rozměry / délka: 1000 mm
  • Průměr: 3.9 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.11 kg
  • Teplotní rozsah: 0°C – 55°C