Sonde semi-flexible · 3,9 mm ⌀ ∙ 1000 mm

Réf.: 4812N-1S
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
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4812N-1S
EAN / GTIN 4000896187102
Réf. fabricant 4812N-1S
Article hors catalogue L60140 3496

Description

Description:

  • 3,9 mm de ⌀
  • Direction de vision de caméra : 90° – miroir fixe (side-view)
    Fourniture d'une image sans bord
  • Source de lumière : 2 LED gradables dans la direction de vision de 90°
    Sans réflexion dans le miroir
  • Sondes avec raccord amélioré (4812N) conjointement avec les consoles des jeux 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Angle de visée : 56°
  • Profondeur de foyer : 10–60 mm
  • Résolution : QVGA (320x240 pixels)
  • Longueur de la sonde : 1000 mm
  • Poids : 220 g
  • Dimensions / longueur : 1000 mm
  • Diamètre: 3.9 mm
  • Poids net (kg): 0.11 kg
  • Champ de température: 0°C – 55°C