Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 2

Č. pol.: 481070 2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 22,30 € PU (ks)
  • 7,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
556 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 2 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481070 2
EAN/GTIN 4045197210418

Popis

Prevedenie:

Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.
Veľ. 0,5 až 10 − prierez = 30×9 mm.
Veľ. 11 až 500 − prierez = 35×9 mm.
Zo špeciálne legovanej, starostlivo vytvrdenej a odľahčenej špeciálnej ocele.
Trieda tolerancie 2, pracovná a nastavovacia mierka pre výrobu.

Poznámka:

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.
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
    Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka