Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 250

Č. pol.: 481070 250

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 86,20 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN EN ISO 3650

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 250 mm
Tolerančná trieda 2
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 481070 250
EAN/GTIN 4045197210609

Popis

Prevedenie:

Všetky koncové mierky sú označené individuálnym identifikačným číslom.
Veľ. 0,5 až 10 − prierez = 30×9 mm.
Veľ. 11 až 500 − prierez = 35×9 mm.
Zo špeciálne legovanej, starostlivo vytvrdenej a odľahčenej špeciálnej ocele.
Trieda tolerancie 2, pracovná a nastavovacia mierka pre výrobu.

Poznámka:

Ďalšie menovité rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 250

Koncová mierka ocele Trieda tolerancie 2 250

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
213,06 €
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
451,56 €
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
351,92 €
Menovitý rozmer 250 250
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Tolerančná trieda 2 0 1
Materiál legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená legovaná špeciálna oceľ, vytvrdená a uvoľnená
Druh produktu Koncová miera Koncová miera Koncová miera
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
    Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka