Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2 2 mm

Codice art.: 481070 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 24.00 /pz.
  • CHF 20.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN EN ISO 3650
Dimensione nominale 2 mm
Classe di tolleranza 2
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 481070 2
EAN / GTIN 4045197210418

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i blocchetti sono contrassegnati con un codice di identificazione individuale.
Dim. 0,5 fino a 10 − sezione trasversale = 30×9 mm.
Dim. 11 fino a 500 − sezione trasversale = 35×9 mm.
In acciaio speciale legato, accuratamente temprato e sottoposto a distensione.
Classe di tolleranza 2, per le misure in produzione.

Nota:

Ulteriori dimensioni nominali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2 2 mm

Blocchetto in acciaio Classe di tolleranza 2 2 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  16.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  50.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  27.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Dimensione nominale 2 2 2
Norma DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Classe di tolleranza 2 0 1
Materiale acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione acciaio speciale legato, temprato e sottoposto a distensione
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro Blocchetto di riscontro
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
    Dim. nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello