NPMT 050308L-HF-C IC948 Vyměnitelné destičky pro vrtací hlavy DSD-EF / DDD-EF

Č. pol.: 4809390
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4809390
EAN/GTIN 7291075448344
Číslo výrobcu 4809390
Číslo L L24250 110

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 8 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 5,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3 mm

Vhodné výrobky

Upínač