NPMT 050308L-HF-C IC948 Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

Cod articol: 4809390
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FINEBEAM
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4809390
EAN / GTIN 7291075448344
Număr producător 4809390
L-Număr L24250 110

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru capetele de găurire DSD-EF / DDD-EF

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 5.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "FINEBEAM" Vedeţi-le pe toate