ester chladícího systému

Č. pol.: 4800-22
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800-22
EAN/GTIN 4000896144266
Číslo výrobcu 4800-22

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro
  • CITROËN C1
    DAIHATSU Cuore L201 ∙ L501 ∙ Move L601
    MAZDA 121 ∙ Demio
    MITSUBISHI Grandis r. v. 2004 → ∙ L400 ∙ Pajero Pinin / Sport ∙ Space-Gear ∙ Space-Runner ∙ Space-Wagon
    PEUGEOT 107 r. v. 2006 →
    ROVER 600
    SUBARU B9 Tribeca ∙ Justy
    SUZUKI Alto
    TOYOTA Aygo r. v. 2006 → ∙ Celica ∙ Corolla ∙ Rav 4 ∙ Starlet ∙ Yaris
Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo