{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny rozsah použitia | 2 500 N | |
Posuv (maximálny zdvih) | 120 mm | |
Posuv (na otočku) | 1 mm | |
Výška skúšobného priestoru | 600 mm | |
Hĺbka skúšobného priestoru | 120 mm | |
Pripojenie Upínadlo | M6 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Dĺžka | 280 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 960 mm | |
Druh produktu | Skúšobné zariadenie |
Číslo položky | 478996 2500-600 | |
EAN/GTIN | 4260244680987 |