Handmatig testapparaat FMT-220 met handwiel 2500-600

Artikelnummer: 478996 2500-600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal toepassingsgebied 2.500 N
Voeding (maximale slag) 120 mm
Voeding (per omwenteling) 1 mm
Hoogte controleruimte 600 mm
Diepte controleruimte 120 mm
Aansluiting spangereedschap M6
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 280 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 960 mm
Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478996 2500-600
EAN/GTIN 4260244680987

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste tot 2500 N belastbare constructie van aluminium/edelstaal, met extra geleiderail.
  • Perfecte geleiding bij druk- en trekkrachtmetingen dankzij extra lineaire unit.
  • Nauwkeurige positionering door in hoogte verstelbare spindelslagaandrijving met handwiel.
  • Tafelplaat met bevestigingsmogelijkheden voor spanmiddelen of groefplaten.
  • Zeer flexibele montageplaat voor digitaal krachtmeetgereedschap.
  • Handwiel aan de zijkant kan door motorunit worden vervangen.

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Verticaal testapparaat met handaandrijving, inclusief bevestigingsdelen voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing (krachtmeetgereedschap moet apart worden besteld).

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 478980478987. Naderhand uit te breiden met motoroptie. T-groefplaat inclusief 4 T-groefstukken FMT-937 op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen