• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 09:00 do približne 11:00 budú na eShope prebiehať údržbové práce. Počas tohto obdobia môže byť zobrazovanie cien dočasne obmedzené. Ďakujeme za pochopenie!

Žebřík z nerezové oceli

Č. pol.: 47653
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Vedenie nosníka paralelné
Vonkajšia šírka 0,44 m
Schod Prevedenie priečka
Počet priečok na časť rebríka 13
Šírka priečky 0,029 m
Hĺbka priečky 0,029 m
Rozstup priečok 280 mm
Vysoká chemická odolnosť Áno
Hmotnosť 20,1 kg
Dĺžka rebríka 3,64 m
Druh produktu hriadeľový rebrík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 47653
EAN/GTIN 4003866476534
Číslo výrobcu 47653
Číslo L L90010 1503
Výrobca/zodpovedná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Světlá šířka žebříku: 400 mm.
  • Vnější šířka vodiče: 440 mm.
  • Rozteč příček: 280 mm.
  • Rozměr kolejnice: 50 × 20 mm.
  • Rozměr perforované příčky: 29 x 29 mm.
  • Materiál: nerezová ocel V4A (1.4571).

Charakteristika:

  • Hmotnost 20,1 kg
  • Délka 3,64 m
  • Materiál nerezová ocel
  • Počet příček 13