Escalera para pozo de acero inoxidable

N.º do artigo: 47653
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Guia de longarina em paralelo
Largura exterior 0,44 m
Modelo do degrau degrau
Número de degraus por secção da escada 13
Largura dos degraus 0,029 m
Profundidade dos degraus 0,029 m
Distância entre degraus 280 mm
Elevada resistência química sim
Peso 20,1 kg
Comprimento da escada 3,64 m
Tipo de produto escada para poços

Identificação e classificação

Número do artigo 47653
EAN/GTIN 4003866476534
Número do fabricante 47653
Número L L90010 1503
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Ancho exterior escalera: 440 mm.
  • Distancia entre peldaños: 280 mm.
  • Medidas del larguero: 50 x 20 mm.
  • Medida del peldaño perforado: 29 x 29 mm.
  • Material: acero inoxidable V4A (1.4571).

Característica:

  • Longitud 3.64 m
  • Material Acero inoxidable
  • Nº peldaños 13
  • Peso 20.1 kg