Prevedenie:
- Brilantný 7-palcový farebný dotykový displej s obrysovou ostrosťou.
- Veľká klávesnica QWERTZ na celom displeji.
- Inovatívne funkcie ponuky pre jednoduchú a efektívnu úvodnú skúšku / nové vytvorenie skúšobných vzoriek (QuickTest).
- Zrýchlenie skúšobných procesov s optimalizáciou času.
- Smart ponuka:
- Individuálne prispôsobiteľné šablóny zariadení (24 šablón na normu o skúškach) pre rýchle vytvorenie skúšobnej vzorky stlačením tlačidla (QuickTest).
- Je možné zvoliť vlastnosti zariadenia.
- Funkcia Auto-ID pre automatické postupné zvyšovanie identifikačného čísla so špecifikáciou počiatočnej hodnoty (prírastok n+1) pri vytváraní nových skúšobných vzoriek.
- Údaje o zariadení, ktoré možno zobraziť individuálne pomocou spínačov ON/OFF pre optimalizovanú manipuláciu a používanie EUP.
- Obľúbená ponuka pre priamy prístup k často používaným podponukám.
- Jednoduchá výmena šablón.
- PRCD skúška – mobilná ochrana osôb: kompletná a automatická skúška 2- a 3-pólových PRCD typu S, S+ a K.
- RCD skúška – mobilné rozvody podprúdu alebo stavebného prúdu: skúšky prúdových ističov typov AC, A, F, B, B+ ponúkajú nové možnosti použitia.
- Rozšírená a vizuálna kontrola špecifická pre zákazníka: okrem štandardnej vizuálnej kontroly (2 body) je možné s jednotlivými dopytmi vytvoriť rozšírenú (18 bodov) a pre zákazníka špecifickú (neobmedzenú) vizuálnu kontrolu.
- Správa zákazníkov a prevádzkových prostriedkov v databázach s jedinečným identifikačným číslom
- Vytvorenie a priradenie jednotlivých skúšobných procesov a intervalov (hodnotenie rizika).
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot pre SD kartu – moderné rozhrania: integrácia skúšačky zariadení do siete a moderné rozhrania umožňujú automatické aktualizácie a tvoria základ pre integráciu ďalších funkcií a aplikácií.
- Nízke prevádzkové náklady, bezplatné aktualizácie cez WLAN, LAN, USB.
- IT sieť vhodná – skúšky v izolovaných sieťach: skúšačky zariadení zvyčajne vyžadujú uzemnenú sieť TN/TT pre napájanie zo siete. Nové skúšačky zariadení môžu byť použité v neuzemnenej IT sieti aktiváciou „On/Off slider“.
- Výsledok merania so zobrazením OK/NOK a zvukovým výstražným tónom počas skúšky zlyhal.
- Vytvorenie protokolu na mieste prostredníctvom tlačiarne Bluetooth® BENNING PT2.
Ďalšie technické vlastnosti:Skúška elektrických zariadení: ÁNO
Skúška mobilných PRCD typov: ÁNO
Skúška elektrických zdravotníckych pomôcok: ÁNO
Napätie (V): 1 – 360
Prúd (A): 0,1 – 16
Aktívny výkon / zdanlivý výkon (W): 20 – 2300
Norma:
Skúšky v súlade s DGUV predpisom 3, BetrSichV podľa:
DIN EN 50678, VDE 0701 pre elektrické zariadenia po oprave.
DIN EN 50699, VDE 0702 opakované skúšky elektrických zariadení.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 pre elektrické zdravotnícke pomôcky.
Rozsah dodávky:
- VDE skúšačka zariadení BENNING ST 755+ (BENNING č.: 050332) v nárazuvzdornom kufríku (IP67)
- Súprava meracích vedení/krokosvoriek
- 2-pólové skúšobné vedenie
- Napájací kábel
- Karta SD
- Kalibračný certifikát
- Softvér BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING č.: 047002)
- Skener čiarového kódu (BENNING č.: 009369)
- Štítky s čiarovým kódom (1 000 ks) (BENNING č.: 756301)
- Kontrolné nálepky „nová skúška“ (300 kusov) (BENNING č.: 756212)