Zkoušečka přístrojů ST 755+ Set, Typ: ST755

Artiklové číslo: 473404 ST755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 170,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP67
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany I
Řada ST 750-760
Označení výrobce ST 755+ Set
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Ochranný vodič/kontaktní proud min. 0,03 mA
Ochranný vodič/kontaktní proud max. 25 mA
Měření odporu min. 0,05 Ω
Měření odporu max. 100 MΩ
Izolační odpor min., Měření odporu 100 000 MΩ
Izolační odpor max., Měření odporu 100 000 000 MΩ
Odpor ochranného vodiče min. 0,05 Ω
Odpor ochranného vodiče max. 10 Ω
Měřicí napětí min., Měření napětí 1 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 360 V
Ukazatel Touchscreen
Podsvícený displej ano
Automatické vypnutí ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
Druh produktu Zkoušečka přístrojů
Varianty měření Měření proudu ochranného vodiče/kontaktního proudu; Měření napětí; Měření odporu
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Rozhraní Bluetooth®; Ethernet; USB; WiFi
Materiál pouzdra Plast
Délka 410 mm
Šířka 350 mm
Výška 170 mm
Hmotnost 6 000 g
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473404 ST755
EAN / GTIN 4014651503335
Číslo výrobce 050333 + SET
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

  • Brilantní a ostrý 7palcový barevný dotykový displej.
  • Velká klávesnice QWERTZ přes celý displej.
  • Inovativní funkce nabídek pro jednoduchý a racionální počáteční test/nový zkušební vzorek (QuickTest).
  • Zrychlení postupů zkoušek s optimalizací času.
  • Nabídka Smart:
  • Individuálně přizpůsobitelné šablony přístrojů (24 šablon podle testovací normy) pro rychlé testování vzorků stisknutím jediného tlačítka (QuickTest).
  • Možnost výběru vlastností přístroje.
  • Funkce Auto-ID pro automatické postupné zvyšování identifikačního čísla se specifikací počáteční hodnoty (přírůstek n +1) při vytvoření nových zkušebních vzorků.
  • Data zařízení, která lze zobrazit jednotlivě pomocí posuvníků ON/OFF pro optimální manipulaci a využití pomocí EUP.
  • Nabídka oblíbených položek pro přímý přístup k často používaným podnabídkám.
  • Jednoduchá výměna šablon.
  • Test PRCD - mobilní osobní ochrana: Kompletní a automatické testování 2pólových a 3pólových PRCD typu S, S+ a K.
  • Testování RCD - mobilní rozvodné systémy nebo rozvodné systémy na stavbách: Testování ochran proti zbytkovému proudu typů AC, A, F, B, B+ nabízí nové možnosti využití.
  • Rozšířená a zákaznicky specifická vizuální kontrola: Kromě standardní vizuální kontroly (2 body) lze s jednotlivými dotazy vytvořit rozšířenou (18 bodů) a zákaznicky specifickou (neomezenou) vizuální kontrolu.
  • Správa zákazníků a provozních prostředků v databázích s jedinečným identifikačním číslem.
  • Vytvoření a přiřazení individuálních testovacích procesů a intervalů (posouzení rizik).
  • WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, slot na kartu SD, moderní rozhraní: Zapojení zkoušečky přístrojů do sítě a moderní rozhraní umožňují automatické aktualizace a tvoří základ pro zapojení dalších funkcí a aplikací.
  • Nízké provozní náklady, bezplatné aktualizace přes WLAN, LAN, USB.
  • Vhodné pro sítě IT - testování v izolovaných sítích: Zkoušečky přístrojů zpravidla vyžadují uzemněnou síť TN/TT pro síťové napájení. Novou zkoušečku přístrojů můžete používat po aktivaci posuvného přepínače „On/ Off“ v neuzemněné síti IT.
  • Výsledek měření s hodnocením OK/Chyba a s akustickou výstrahou v případě, že kontrola prokázala chybu.
  • Protokolování přímo na místě pomocí tiskárny BENNING PT2 Bluetooth®.


Další technické vlastnosti:
Testování elektrických zařízení: ANO
Kontrola mobilních PRCD: ANO
Testování zdravotnických elektrických zařízení: ANO
Napětí (volty): 1 - 360
Proud (ampéry): 0,1 - 16
Činný výkon / zdánlivý výkon (watty): 20 - 2300

Norma:

Testování v rámci přepisu DGUV 3, nařízení o bezpečnosti provozu BetrSichV podle:

DIN EN 50678, VDE 0701 pro elektrická zařízení po opravě.
DIN EN 50699, VDE 0702 opakovaná zkouška elektrických zařízení.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 pro zdravotnické elektrické přístroje.

Rozsah dodávky:

  • Zkoušečka přístrojů VDE BENNING ST 755+ (BENNING-NR: 050332) v nárazuvzdorném kufříku (IP67)
  • Sada měřicích vodičů/svorek typu krokodýl
  • 2pólový zkušební vodič
  • Průmyslové vodiče
  • Karta SD
  • Kalibrační certifikát
  • Software BENNING PC-Win ST 750-760 (BENNING č.: 047002)
  • Čtečka čárových kódů (BENNING č.: 009369)
  • Etikety s čárovými kódy (1000 ks) (BENNING č.: 756301)
  • Zkušební štítky „Další kontrola“ (300 ks) (BENNING č: 756212)