Kit testeur d’appareils ST 755+ ST755

Réf.: 473404 ST755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 134.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Interface: Interface Bluetooth; Interface Bluetooth; Interface WLAN; RJ45 (LAN); Emplacement pour carte SD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Affichage Ecran tactile couleur 7 pouces
Interface Interface Bluetooth; Interface Bluetooth; Interface WLAN; RJ45 (LAN); Emplacement pour carte SD
Tension 1 V - 360 V
Courant du conducteur de protection / de contact 0,03 mA - 25 mA
Résistance du conducteur de protection 0,05 Ω - 10 Ω
Résistance d'isolement 0,1 MΩ - 100 MΩ
Longueur 410 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 170 mm
Poids 6 kg
Type de produit Multimetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473404 ST755
EAN / GTIN 4014651503335

Description

Exécution:

  • Écran tactile couleur 7 pouces aux couleurs brillantes et aux contours précis.
  • Grand clavier QWERTZ sur tout l’écran.
  • Fonctions de menu innovantes pour un test initial ou la création de nouveaux appareils (QuickTest).
  • Accélération des procédures de test grâce à l’optimisation du temps.
  • Menu intelligent:
  • Modèles d’appareils personnalisables individuellement (24 modèles par norme de test) pour la mise en place rapide de tests par simple pression sur un bouton (QuickTest).
  • Les propriétés des appareils peuvent être sélectionnées.
  • Incrémentation automatique du numéro d’identification avec la fonction Auto-ID, avec spécification de la valeur de départ (incrément n+1) pour la création de nouveaux appareils.
  • Les données de l’appareil peuvent être affichées individuellement via des curseurs ON/OFF pour une manipulation et une utilisation optimisées par les personnes compétentes en électrotechnique.
  • Menu Favoris pour un accès direct aux sous-menus fréquemment utilisés.
  • Echange de modèles aisé.
  • Test PRCD - protection individuelle mobile: test complet et automatique des PRCD 2 et 3 pôles types S, S+ et K.
  • Test RCD des distributeurs de courant mobiles: le test des dispositifs de protection contre les courants de défaut des types AC, A, F, B, B+ offre de nouvelles possibilités d’application.
  • Inspection visuelle étendue et spécifique au client: en plus de l’inspection visuelle standard (2 points), une inspection visuelle étendue (18 points) et spécifique au client (illimitée) peut être créée avec des requêtes individuelles.
  • Gestion des clients et des ressources dans des bases de données avec un numéro d’identification unique
  • Création et attribution de séquences et d’intervalles de test personnalisés (évaluation des risques).
  • WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, emplacement pour carte SD: l’intégration du testeur d’appareils dans un réseau et les interfaces modernes permettent des mises à jour automatiques et constituent la base pour l’intégration d’autres fonctions et applications.
  • Faibles coûts d’exploitation, mises à jour gratuites via WLAN, LAN, USB.
  • Réseau IT adapté - test dans des réseaux isolés: les testeurs d’appareils nécessitent généralement un réseau TN/TT mis à la terre pour l’alimentation secteur. Le nouveau testeur d’appareils peut être utilisé dans un réseau informatique non mis à la terre en activant le curseur marche/arrêt.
  • Résultat de la mesure avec affichage bon/mauvais et signal sonore d’avertissement si le test n’est pas satisfaisant.
  • Journalisation sur site via l’imprimante Bluetooth® BENNING PT2.


Caractéristiques techniques supplémentaires:
Essai des appareils électriques: OUI
Vérification des types de PRCD mobile: OUI
Test des appareils électromédicaux: OUI
Tension (volts): 1 - 360
Courant (ampères): 0,1 - 16
Puissance active / puissance apparente (watts): 20 - 2300

Norme:

Tests dans le cadre de la réglementation DGUV 3, BetrSichV selon:

DIN EN 50678, VDE 0701 pour les appareils électriques après réparation.
DIN EN 50699, VDE 0702 Essais récurrents des appareils électriques.
DIN EN 62353, VDE 0751-1 pour les appareils électromédicaux.

Livraison:

  • Testeur d’appareils VDE BENNING ST 755+ (code art. BENNING: 050332) en boîtier résistant aux chocs (IP67)
  • Jeu de câbles de mesure/pinces crocodile
  • Câble de test à 2 pôles
  • Câble d’alimentation
  • Carte SD
  • Certificat d’étalonnage
  • Logiciel BENNING PC-Win ST 750-760 (code art. BENNING: 047002)
  • Scanner de codes-barres (BENNING code art.: 009369)
  • Étiquettes à code-barres (1.000 pièces) (BENNING code art.: 756301)
  • Plaquettes de contrôle ″Nouveau test″ (300 pièces) (BENNING code art.: 756212)