Prevedenie:
Prenosná skúšačka zariadení Fluke 6500-2Vykonajte viac skúšok denneSkúšačka zariadení Fluke 6500-2 sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, malými rozmermi, ovládaním jedným tlačidlom a vylepšenou automatickou skúškou. To vám umožní zvýšiť počet skúšok prenosných zariadení za deň. So skúšačkou zariadení 6500-2 sa merania môžu vykonávať rýchlejšie bez straty kvality výsledkov.
- Ovládanie jedným tlačidlom: každá skúšobná funkcia sa spustí pomocou špeciálneho tlačidla
- Zodpovedá novým normám EN 50678 a EN 50699
- Prednastavené hodnoty pre OK/NOK umožňujú úsporu času
- Veľký displej s podsvietením pre jednoduché odčítanie
- Samostatná sieťová zásuvka na pripojenie zariadenia
- Samostatná IEC zásuvka pre jednoduché preskúšanie prístrojových sieťových vedení
- Odnímateľné meracie vedenia pre rýchlu výmenu na mieste
- Integrovaná rukoväť
- USB port pre prenos údajov
- Integrovaná klávesnica pre rýchle zadávanie údajov
- Ukladanie nameraných údajov na pamäťové médium USB a prenos do počítača
- Veľký grafický displej s podsvietením
- Vopred nastavené sekvencie automatických skúšok pre zjednodušenie používania
- Rýchlejšie zadávanie údajov pomocou integrovaných kódov pre lokalitu, merací bod a popis
- Funkcia kontroly pamäte pre viac kontroly na mieste
- USB port pre prenos údajov
Rýchle ovládanie jedným tlačidlomKaždý z predvolených skúšobných postupov sa vyvolá stlačením jedného tlačidla. Je to oveľa jednoduchšie ako ovládanie prostredníctvom ponúk alebo výber viacerých funkcií a umožňuje vám pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Model 6500-2 je tiež vybavený používateľsky stanovenými skúšobnými postupmi a alfanumerickou klávesnicou na rýchle zadávanie údajov.
Nízka hmotnosť ...Prenosná skúšačka zariadení 6500-2 je extrémne kompaktná a ľahko sa prenáša pri práci na mieste. Priložený stabilný kufrík s tvrdým obalom chráni zariadenie počas prepravy a ponúka priestor pre príslušenstvo a iné prístroje.
robustnáTáto prenosná skúšačka zariadení – rovnako ako všetky zariadenia Fluke – je robustná a určená na použitie v teréne. S prenosnou skúšačkou zariadení Fluke máte k dispozícii univerzálne riešenie so všetkými funkciami, ktoré potrebujete na kontrolu prenosných zariadení.
Popis:
Rýchlejšie a jednoduchšie merania podľa VDE 0701-0702 na prenosných zariadeniach- Ovládanie jedným tlačidlom: každá skúšobná funkcia sa spustí pomocou špeciálneho tlačidla
- Vyhovuje novým normám DIN EN 50678 (VDE 0701) a DIN EN 50699 (VDE 0702)
- Prednastavené hodnoty pre OK/NOK šetria čas
- Veľký displej s podsvietením pre jednoduché odčítanie
- Samostatná sieťová zásuvka na pripojenie zariadenia
- Samostatná IEC zásuvka pre jednoduché preskúšanie prístrojových sieťových vedení
- Odnímateľné meracie vedenia pre rýchlu výmenu na mieste
- Integrovaná rukoväť
- Integrovaná klávesnica pre rýchle zadávanie údajov
- Ukladanie nameraných údajov na pamäťové médium USB a prenos do počítača
- Veľký grafický displej s podsvietením
- Vopred nastavené sekvencie automatických skúšok pre zjednodušenie používania
- Rýchlejšie zadávanie údajov pomocou integrovaných kódov pre lokalitu, merací bod a popis
- Funkcia kontroly pamäte pre viac kontroly na mieste
Charakteristika:
Skúška zapnutia
Skúška indikuje zamenené vodiče a chýbajúce ochranné vodiče a meria sieťové napätie a frekvenciu.
Rozsah meracieho prístroja: 90 V až 264 V
Nepresnosť pri 50 Hz: ± (2 % + 3 miesta)
Citlivosť: 0,1 V
Vstupná impedancia: >1 MΩ // 2,2 nF
Maximálne sieťové vstupné napätie: 264 V
Skúška uzemnenia (RPE)
Rozsah meracieho prístroja: 0 až 19,99 Ω
Nepresnosť (po nulovom vyvážení skúšky vedenia): ± (5 % + 4 miesta)
Citlivosť: 0,01 Ω
Skúšobný prúd: 200 mA AC -0 % +40 % na 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % na 25 mΩ pri 230 V
Napätie pri voľnobežnom chode: >4 V, <24 V (AC)
Kompenzácia meracieho vedenia: max. až do 1,99 Ω
Skúška izolácie (Riso)
Rozsah meracieho prístroja: 0 až 299 MΩ
Nepresnosť: ± (5 % + 2 číslice) od 0,1 do 300 MΩ
Citlivosť: 0,01 MΩ (0 až 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 až 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 až 299 MΩ)
Skúšobné napätie: 500 V DC -0 % 25 % pri zaťažení 500 kΩ alebo 250 V DC -0 % +25 % pri zaťažení 250 kΩ
Skúšobný prúd: >1 mA pri zaťažení 500 kΩ, <15 mA pri 0 Ω
Čas automatického vybitia: <0,5 s pre 1 μF
Max. kapacitné zaťaženie: pripravené na prevádzku až do 1 µF
Meranie kontaktného prúdu (IB)
Rozsah meracieho prístroja: 0 až 1,99 mA AC
Nepresnosť: ± (4 % + 2 miesta)
Citlivosť: 0,01 mA
Vnútorný odpor (na sondu): 2 kΩ
Merací postup: sonda (skúšobná vzorka sa počas skúšky dodáva so sieťovým napätím)
Meranie náhradného únikového prúdu (IEA)
Rozsah meracieho prístroja: 0 až 19,99 mA AC
Nepresnosť: ± (2,5 % + 3 miesta)
Citlivosť: 0,01 mA
Skúšobné napätie: 100 V AC ± 20 %
Meranie záťažového/rozdielového prúdu: záťažový prúd
Rozsah meracieho prístroja: 0 A až 16 A
Nepresnosť: ± (4 % + 2 miesta)
Citlivosť: 0,1 A
Meranie záťažového/rozdielového prúdu: výkon
Rozsah meracieho prístroja: 230 V Sieťové napätie: 0 VA až 3,7 kVA
Nepresnosť: ± (5 % + 3 miesta)
Citlivosť: 1 VA (0 až 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)
Meranie záťažového/rozdielového prúdu: ochranný prúd
Rozsah meracieho prístroja: 0 až 19,99 mA
Nepresnosť: ± (4 % + 4 miesta)
Citlivosť: 0,01 mA
Skúška PELV
Nepresnosť pri 50 Hz: ± (2 % + 3 miesta)
Ochrana proti preťaženiu: 300 V efektívne
Prahová hodnota pre varovanie: 25 V efektívne
Skúška FI: vypínací prúd
Chyba v prevádzke: ±10 %
Menovitá hodnota: 30 mA
Nepresnosť: ±5 %
Skúška FI: čas vypínania
Požiadavka na základe normy: EN 61557 časť 6; tolerancia menovitého skúšobného prúdu 0 % až +10 %
Chyba v prevádzke: ±10 %
Typ RCD: sieťové napätie AC 30 mA
Rozsah meracieho prístroja: 310 ms
Citlivosť: 0,1 ms
Nepresnosť: 0,3 ms
Maximálne hodnoty času vypínania pri 100 % (30 mA): 300 ms
Maximálne hodnoty času vypínania pri 500 % (150 mA): 40 ms
Údaje o prostredí
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Relatívna vlhkosť: nekondenzujúca < 10 °C; 95 % od 10 do 30 °C; 75 % od 30 do 40 °C
Bezpečnostné ustanovenia
Špecifikácia: spĺňa požiadavky normy EN 61010-1, 3. vydanie; CAT II, 300 V, stupeň znečistenia 2; DIN VDE 0404-1 a DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 časti 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, stupeň znečistenia 2
Mechanické a všeobecné údaje
Rozmery (D × Š × V): 200 × 275 × 114 mm
Hmotnosť: 3,13 kg
Tesnenie: IP40 (skrinka); IP20 (konektory)
EMK: spĺňa požiadavky normy EN 61326-1, prenosná
Stabilita EMI: 3 V/m
Specifikace:
- Indikácia presnosti pre rozsah meracieho prístroja je definovaná ako ± (% nameranej hodnoty + číslice) pri 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
- Medzi 0 °C a 18 °C, ako aj medzi 28 °C a 40 °C sa môžu hodnoty nepresnosti na °C zhoršiť o 0,1 x (indikácia nepresnosti).
- Presnosť meracích rozsahov je špecifikovaná v súlade s normami EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.
Rozsah dodávky:
- Prenosná skúšačka zariadení Fluke 6500-2
- Krátky návod
- Kufrík s tvrdým obalom na prenos
- Meracie vedenie
- Merací hrot
- Krokosvorka
- Napájací kábel