Comprobador de aparatos portátil, Tipo: 6500

Número de artículo: 473094 6500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Fluke 6500
Clase de protección IP: IP40
Denominación del fabricante Fluke 6500-2
Embalaje Maleta de plástico
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Protección contra sobrecarga hasta 300 V
Corriente del conductor protector / de contacto mín. 0 mA
Corriente del conductor protector / de contacto máx. 19,99 mA
Resistencia del conductor de protección mín. 0 Ω
Resistencia del conductor de protección máx. 19,99 Ω
Tensión de medición mín., Medición de tensión 90 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 264 V
Indicador (CA) mín. 90 V
Indicador (CA) máx. 264 V
Número de cables 2 ud.
Indicación LCD
Pantalla iluminada
Apagado automático no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Comprobador de aparatos
Variantes de medición Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba; Medición de corriente del conductor protector / de contacto; Medición de tensión; Medición de resistencia
Tipo de corriente Corriente alterna (CA)
Con cable
Con pantalla
Categoría de sobretensión CAT II
Temperatura de funcionamiento mín. 0 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Humedad ambiental máx. 95 %
Función Función de registro de datos
Interfaz USB; Unión PC
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326-1; DIN VDE 0404-1; DIN VDE 0404-2
Material carcasa Plástico
Longitud 200 mm
Anchura 275 mm
Altura 114 mm
Peso 3.130 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 473094 6500
EAN / GTIN 095969666794
Número del fabricante 6500
Fabricante/responsable Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Descripción

Ejecución:

Comprobador de aparatos portátil Fluke 6500-2
Realice más pruebas al día
El comprobador de aparatos Fluke 6500-2 es ligero, de pequeño tamaño, funciona con un solo botón y se ha mejorado la comprobación automática. Esto le permite aumentar el número de pruebas de aparatos portátiles por día. Con el comprobador de aparatos 6500-2, las mediciones se pueden hacer más rápido sin pérdida de calidad en los resultados.
  • Funcionamiento con un solo botón: cada función de prueba se inicia mediante un botón especial
  • Cumple con las nuevas normas EN 50678 y EN 50699
  • Los valores predefinidos para bueno/malo permiten ahorrar tiempo
  • Gran pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
  • Toma de corriente única para el conector del dispositivo
  • Toma de corriente IEC independiente para facilitar la comprobación de líneas de equipos fríos
  • Cables de medición extraíbles para una rápida sustitución en el lugar
  • Asa integrada
  • Puerto USB para transferencia de datos
  • Teclado incorporado para una rápida introducción de datos
  • Almacenamiento de datos de medición en soportes de almacenamiento USB y transferencia a un PC
  • Pantalla gráfica grande con luz de fondo
  • Secuencias de prueba automáticas predefinidas para una mayor facilidad de uso
  • Introducción de datos más rápida con códigos integrados para la ubicación, el punto de medición y la descripción
  • Función de comprobación de memoria para un mayor control in situ
  • Puerto USB para transferencia de datos

Funcionamiento rápido con un solo botón
Cada una de las rutinas de prueba predefinidas se activa pulsando un solo botón. Esto es mucho más fácil que usar menús o seleccionar múltiples funciones, y le permite trabajar más rápido y de manera más eficiente. El modelo 6500-2 también está equipado con rutinas de prueba definidas por el usuario y un teclado alfanumérico para una rápida introducción de datos.

Peso reducido...
El comprobador de aparatos 6500-2 portátil es extremadamente compacto y fácil de transportar cuando se trabaja en el sitio. El estuche rígido y resistente cerrado protege el dispositivo durante el transporte y también ofrece espacio para accesorios y otros dispositivos.

Robusto
Como todos los dispositivos Fluke, este comprobador de aparatos portátil es resistente y está diseñado para su uso en el sitio. Con un comprobador de aparatos portátil Fluke, tiene una solución universal con todas las funciones que necesita para probar dispositivos portátiles.

Descripción:

Mediciones más rápidas y sencillas según VDE 0701-0702 en dispositivos portátiles
  • Funcionamiento con un solo botón: cada función de prueba se inicia mediante un botón especial
  • Cumple las nuevas normas DIN EN 50678 (VDE 0701) y DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Los valores predefinidos para bueno/malo ahorran tiempo
  • Gran pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura
  • Toma de corriente única para el conector del dispositivo
  • Toma de corriente IEC independiente para facilitar la comprobación de líneas de equipos fríos
  • Cables de medición extraíbles para una rápida sustitución en el lugar
  • Asa integrada
  • Teclado incorporado para una rápida introducción de datos
  • Almacenamiento de datos de medición en soportes de almacenamiento USB y transferencia a un PC
  • Pantalla gráfica grande con luz de fondo
  • Secuencias de prueba automáticas predefinidas para una mayor facilidad de uso
  • Introducción de datos más rápida con códigos integrados para la ubicación, el punto de medición y la descripción
  • Función de comprobación de memoria para un mayor control in situ

Característica:

Prueba de encendido
La prueba indica los conductores mezclados y los conductores de protección que faltan y mide la tensión y la frecuencia de la red.
Rango de visualización: de 90 V a 264 V
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,1 V
Impedancia de entrada: >1 MΩ // 2,2 nF
Tensión máxima de entrada de red: 264 V

Prueba de puesta a tierra (Rpe)
Rango de visualización: de 0 a 19,99 Ω
Precisión (después de poner a cero la prueba del conductor): ± (5 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 Ω
Corriente de prueba: 200 mA AC -0 % +40 % a 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % a 25 mΩ a 230 V
Tensión a circuito abierto: >4 V, <24 V (CA)
Compensación del cable de prueba: máx. hasta 1,99 Ω

Prueba de aislamiento (Riso)
Rango de visualización: de 0 a 299 MΩ
Precisión: ± (5 % + 2 dígitos) de 0,1 a 300 MΩ
Resolución: 0,01 MΩ (0 a 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 a 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 a 299 MΩ)
Tensión de prueba: 500 V CC -0 % 25 % a 500 kΩ de carga o 250 V CC -0 % +25 % a 250 kΩ de carga
Corriente de prueba: >1 mA a 500 kΩ de carga, <15 mA a 0 Ω
Tiempo de descarga automático: <0,5 s para 1 μF
Máx. carga capacitiva: operativa hasta 1 µF

Medición de la corriente de contacto (IB)
Rango de visualización: 0 a 1,99 mA CA
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Resistencia interna (por sonda): 2 kΩ
Método de medición: sonda (la muestra de prueba se suministra con tensión de red durante la prueba)

Medición de la corriente de fuga equivalente (IEA)
Rango de visualización: 0 a 19,99 mA CA
Precisión: ± (2,5 % + 3 dígitos)
Resolución: 0,01 mA
Tensión de prueba: 100 V CA ± 20 %

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de carga
Rango de visualización: 0 A a 16 A
Precisión: ± (4 % + 2 dígitos)
Resolución: 0,1 A

Medición de corriente diferencial/carga: potencia
Rango de visualización 230 V tensión de red: de 0 VA a 3,7 kVA
Precisión: ± (5 % + 3 dígitos)
Resolución: 1 VA (0 a 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Medición de corriente diferencial/carga: corriente de conductor de protección
Rango de visualización: de 0 a 19,99 mA
Precisión: ± (4 % + 4 dígitos)
Resolución: 0,01 mA

Prueba PELV
Precisión a 50 Hz: ± (2 % + 3 dígitos)
Protección contra sobrecarga: 300 V efectiva
Valor umbral de advertencia: 25 V efectivo

Prueba FI: corriente de disparo
Error de funcionamiento: ±10 %
Valor nominal: 30 mA
Precisión: ±5 %

Prueba FI: tiempo de disparo
Requisito estándar: EN 61557 parte 6; tolerancia de la corriente de prueba nominal 0 % a +10 %
Error de funcionamiento: ±10 %
Tipo de RCD: tensión de red de CA 30 mA
Rango de visualización: 310 ms
Resolución: 0,1 ms
Precisión: 0,3 ms
Valores máximos de tiempo de disparo al 100 % (30 mA): 300 ms
Valores máximos de tiempo de disparo al 500 % (150 mA): 40 ms

Datos ambientales
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40°C
Humedad relativa: sin condensación < 10 °C; 95 % de 10 °C a 30 °C; 75 % de 30 °C a 40 °C

Normas de seguridad
Especificación: cumple con EN 61010-1, 3ª edición; CAT II, 300 V, nivel de contaminación 2; DIN VDE 0404-1 y DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 partes 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, grado de contaminación 2

Datos generales y mecánicos
Dimensiones (L × Anch × Alt): 200 × 275 × 114 mm
Peso: 3,13 kg
Obturación: IP40 (carcasa); IP20 (conector enchufable)
EMC: cumple con EN 61326-1, portátil
Resistencia mecánica EMI: 3 V/m

Especificación:

  • La indicación de precisión para el rango de visualización se define como ± (% de lectura + dígitos) a 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Entre 0 °C y 18 °C y entre 28 °C y 40 °C, los valores de inexactitud pueden deteriorarse en 0,1 x por °C (lo que indica inexactitud).
  • Las precisiones de la capacidad de medición se especifican de acuerdo con las normas EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557‑4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Volumen de suministro:

  • Comprobador de aparatos portátil Fluke 6500-2
  • Instrucciones resumidas
  • Maleta de transporte rígida
  • Cable de medición
  • Punta de medición
  • Pinza de cocodrilo
  • Cable de red