Prenosni preizkuševalnik naprav, Tip: 6500

Št. art.: 473094 6500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Multimeter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 473094 6500
EAN/GTIN 095969666794
Proizvajalec/odgovorna oseba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Izvedba:

Prenosni preizkuševalnik naprav Fluke 6500-2
Izvedite več testov na dan
Preizkuševalnik naprav Fluke 6500-2 odlikuje majhna teža, majhna velikost, upravljanje z enim gumbom in izboljšano samodejno testiranje. To vam omogoča, da povečate število testov na prenosnih napravah na dan. S preizkuševalnikom naprav 6500-2 lahko meritve izvedemo hitreje brez izgube kakovosti rezultatov.
  • Upravljanje z enim gumbom: vsaka testna funkcija se zažene s posebnim gumbom
  • Skladen z novima standardoma EN 50678 in EN 50699
  • Prednastavljene vrednosti za dobro/slabo vrednost prihranijo čas
  • Velik osvetljen zaslon za enostavno odčitavanje
  • Enojna omrežna vtičnica za priklop naprave
  • Ločena vtičnica IEC za enostavno testiranje kablov hladnih naprav
  • Odstranljivi merilni vodniki za hitro zamenjavo na mestu
  • Integriran nosilni ročaj
  • USB-priključek za prenos podatkov
  • Integrirana tipkovnica za hiter vnos podatkov
  • Shranjevanje merilnih podatkov na USB pomnilniški medij in prenos na osebni računalnik
  • Velik grafični prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
  • Prednastavljena samodejna testna zaporedja za večjo prijaznost do uporabnika
  • Hitrejši vnos podatkov z integriranimi kodami za lokacijo, merilno mesto in opis
  • Funkcija preverjanja pomnilnika za večji nadzor na mestu uporabe
  • USB-priključek za prenos podatkov

Hitro upravljanje z eno tipko
Do vsake prednastavljene testne rutine dostopate s pritiskom na en gumb. To je veliko lažje kot upravljanje prek menijev ali izbiranje več funkcij ter omogoča hitrejše in učinkovitejše delo. Model 6500-2 je dodatno opremljen z uporabniško opredeljenimi testnimi rutinami in alfanumerično tipkovnico za hiter vnos podatkov.

Majhna teža ...
Prenosni preizkuševalnik naprav 6500-2 je izjemno kompakten in ga je mogoče zlahka prenašati s seboj. Priložen trdi kovček ščiti napravo med transportom in nudi prostor za dodatke in druge naprave.

Robustna
Kot vse naprave podjetja Fluke je tudi ta prenosni preizkuševalnik naprav robusten in zasnovan za lokalno uporabo. S prenosnim preizkuševalnikom naprav Fluke imate univerzalno rešitev z vsemi funkcijami za testiranje prenosnih naprav.

Opis:

Hitrejše in enostavnejše meritve po VDE 0701-0702 na prenosnih napravah
  • Upravljanje z enim gumbom: vsaka testna funkcija se zažene s posebnim gumbom
  • Skladen z novimi standardi DIN EN 50678 (VDE 0701) in DIN EN 50699 (VDE 0702)
  • Prednastavljene vrednosti za dobro/slabo prihranijo čas
  • Velik osvetljen zaslon za enostavno odčitavanje
  • Enojna omrežna vtičnica za priklop naprave
  • Ločena vtičnica IEC za enostavno testiranje kablov hladnih naprav
  • Odstranljivi merilni vodniki za hitro zamenjavo na mestu
  • Integriran nosilni ročaj
  • Integrirana tipkovnica za hiter vnos podatkov
  • Shranjevanje merilnih podatkov na USB pomnilniški medij in prenos na osebni računalnik
  • Velik grafični prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
  • Prednastavljena samodejna testna zaporedja za večjo prijaznost do uporabnika
  • Hitrejši vnos podatkov z integriranimi kodami za lokacijo, merilno mesto in opis
  • Funkcija preverjanja pomnilnika za večji nadzor na mestu uporabe

Lastnosti:

Test vklopa
Test pokaže zamešane prevodnike in manjkajoče zaščitne prevodnike ter meri omrežno napetost in omrežno frekvenco.
Razpon prikaza: 90 do 264 V
Netočnost pri 50 Hz: ±(2 % + 3 števke)
Ločljivost: 0,1 V
Vhodna impedanca: >1 MΩ//2,2 nF
Največja omrežna vhodna napetost: 264 V

Testiranje ozemljitve (Rpe)
Razpon prikaza: 0 do 19,99 Ω
Netočnost (po izravnavi ničle testa prevodnika): ±(5 % + 4 števke)
Ločljivost: 0,01Ω
Testni tok: 200 mA AC -0 % +40 % pri 1,99 Ω; 10 A AC ± 20 % pri 25 mΩ pri 230 V
Napetost praznega teka: >4 V, <24 V (AC)
Kompenzacija merilnega vodnika: največ do 1,99 Ω

Test izolacije (Riso)
Razpon prikaza: 0 do 299 MΩ
Netočnost: ±(5% + 2 števki) od 0,1 do 300 MΩ
Ločljivost: 0,01 MΩ (0 do 19,99 MΩ); 0,1 MΩ (20 do 199,9 MΩ); 1 MΩ (200 do 299 MΩ)
Testna napetost: 500 V DC -0 % 25 % pri obremenitvi 500 kΩ ali 250 V DC -0 % +25 % pri obremenitvi 250 kΩ
Testni tok: >1 mA pri obremenitvi 500 kΩ, <15 mA pri 0 Ω
Samodejni čas praznjenja: <0,5 s za 1 μF
Največja kapacitivna obremenitev: deluje do 1 µF

Merjenje toka stika (IB)
Razpon prikaza: 0 do 1,99 mA AC
Netočnost: ±(4% + 2 števki)
Ločljivost: 0,01 mA
Notranji upor (na sondo): 2 kΩ
Merilni postopek: sonda (testni element je med preskusom napajan z omrežno napetostjo)

Merjenje nadomestnega uhajavega toka (IEA)
Razpon prikaza: 0 do 19,99 mA AC
Netočnost: ±(2,5% + 3 števki)
Ločljivost: 0,01 mA
Testna napetost: 100 V AC ± 20 %

Merjenje obremenitvenega/diferenčnega toka: obremenitveni tok
Razpon prikaza: 0A do 16 A
Netočnost: ±(4% + 2 števki)
Ločljivost: 0,1 A

Merjenje obremenitvenega/diferenčnega toka: zmogljivost
Razpon prikaza 230 V omrežne napetosti: 0 VA do 3,7 kVA
Netočnost: ±(5% + 3 števki)
Ločljivost: 1 VA (0 do 999 VA), 0,1 kVA (>1,0 kVA)

Merjenje obremenitvenega/diferenčnega toka: tok zaščitnega vodnika
Razpon prikaza: 0 do 19,99 mA
Netočnost: ±(4% + 4 števki)
Ločljivost: 0,01 mA

Test PELV
Netočnost pri 50 Hz: ±(2 % + 3 števke)
Zaščita pred preobremenitvijo: 300 V efektivno
Opozorilni prag: 25 V rms

FI-test: sprožilni tok
Delovna napaka: ±10%
Nazivna vrednost: 30mA
Netočnost: ±5%

FI-test: sprožilni čas
Zahtevani standard: EN 61557, del 6; Toleranca nazivnega testnega toka 0% do +10%
Delovna napaka: ±10%
Tip RCD-ja: AC omrežna napetost 30 mA
Razpon prikaza: 310 ms
Ločljivost: 0,1 ms
Netočnost: 0,3 ms
Največji čas sprožitve pri 100 % (30 mA): 300 ms
Največji čas sprožitve pri 500 % (150 mA): 40 ms

Okoljski podatki
Delovna temperatura: 0 do 40°C
Relativna zračna vlažnost: brez kondenzacije < 10°C; 95% od 10 do 30°C; 75% od 30 do 40°C

Varnostna določila
Specifikacija: skladno z EN 61010-1, 3. izdaja; CAT II, 300 V, stopnja onesnaženosti 2; DIN VDE 0404-1 in DIN VDE 0404-2; DIN VDE 0413/EN 61557 deli 1, 2, 4, 6, 10; CAT II, 300 V, stopnja onesnaženosti 2

Mehanski in splošni podatki
Dimenzije (D × Š × V) 200 × 275 × 114 mm
Teža: 3,13 kg
Tesnjenje: IP40 (ohišje); IP20 (povezovalni element)
EMC: ustreza EN 61326-1, prenosna
Odpornost EMI: 3 V/m

Specifikacija:

  • Specifikacija natančnosti za območje prikaza je definirana kot ± (% izmerjene vrednosti + števke) pri 23 °C ± 5 °C, ≤ 75 % rel.
  • Med 0 °C in 18 °C ter med 28 °C in 40 °C se lahko vrednosti netočnosti poslabšajo za 0,1 x (podatek netočnosti) na °C.
  • Natančnosti za merilna območja so določene v skladu s standardi EN 61557-1: 1997, EN 61557-2: 1997, EN 61557-4: 1997, EN 61557-6: 1997, DIN VDE 0404-2.

Obseg dobave:

  • Prenosni preizkuševalnik naprav Fluke 6500-2
  • Kratka navodila
  • Trdi transportni kovček
  • Merilni vodniki
  • Merilna konica
  • Sponka krokodil
  • Mrežni kabel