V60 MAHDR-L-XL-LH-JHP Mezi držáky pro modulární systém ISCAR Základní držák s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro modulární adaptér Grip-XL

Č. pol.: 4716225
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4716225
EAN/GTIN 7291075399714
Číslo výrobcu 4716225

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 75 mm

Charakteristika:

  • Směr (HAND): Levá strana
  • Funkční délka (LF): 69,15 mm
  • Funkční šířka (WF): 17 mm
  • Celková výška (OAH): 75 mm
  • Výška hřídele (H): 62 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 60,09 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka