V60 MAHDR-L-XL-LH-JHP Közbenső tartó ISCAR moduláris rendszerhez Alap tartó belső hűtőfolyadék-átadással moduláris Grip XL adapterhez

Cikkszám: 4716225
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4716225
EAN / GTIN 7291075399714
Gyártó száma 4716225

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 75 mm

Jellemző:

  • Irány (HAND): Bal kéz
  • Funkcióhossz (LF): 69,15 mm
  • Funkcionális szélesség (WF): 17 mm
  • Teljes magasság (OAH): 75 mm
  • A tengely magassága (H): 62 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 60,09 mm