MA4016E V60-JHP Držák nástrojů pro revolver Mazak s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptér MODULAR-GRIP-XL

Č. pol.: 4715460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4715460
EAN/GTIN 7291075432091
Číslo výrobcu 4715460

Popis

Popis:

Odřezávací držák nástroje, celková výška (OAH) 62 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 40 mm
  • Funkční délka (LF): 29,25 mm
  • Celková výška (OAH): 62 mm
  • Délka sestavy nástroje (LTA): 29,25 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka