• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MA4016E V60-JHP gereedschapshouder voor Mazak-revolver met interne koelmiddeltoevoer voor MODULAR-GRIP-XL-adapter

Artikelnummer: 4715460
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4715460
EAN/GTIN 7291075432091
Nummer fabrikant 4715460

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 62 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Functionele lengte (LF): 29,25 mm
  • Totale hoogte (OAH): 62 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 29,25 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan