{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah použitia | ±10 mm/m | |
Rozsah merania | ±2 Stupeň | |
Kroková hodnota číslic | 0,01/0,001 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba | 1 + A + 2 % (A=nameraná hodnota v μm/m) mm/m | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Dĺžka | 150 mm | |
Šírka | 47 mm | |
Výška | 170 mm | |
Hmotnosť | 1 300 g | |
Opakovateľnosť | 0,001 mm/m | |
Druh produktu | Sklonomer |
Číslo položky | 467571 20 | |
EAN/GTIN | 2050002078161 | |
Číslo výrobcu | SP ΜLEVEL 20 |