Sklonoměr μLevel 20 20

Artiklové číslo: 467571 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití ± 10 mm/m
Rozsah měření ± 2 stupeň
Kroková hodnota číslic 0,01/0,001 mm/m
Mezní chyba 1 + A + 2% (A=naměřená hodnota v μm/m) mm/m
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Délka 150 mm
Šířka 47 mm
Výška 170 mm
Hmotnost 1 300 g
Přesnost opakování 0,001 mm/m
Druh produktu Sklonoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 467571 20
EAN / GTIN 2050002078161
Číslo výrobce SP ΜLEVEL 20

Popis

Provedení:

Cenově výhodný měřicí systém pro měření přímosti a rovinnosti k přesnému seřízení strojů. Přehledná struktura menu pro jednoduchou obsluhu. Kompaktní a robustní design.

Výhoda:

  • Rychlá kalibrace obrácením přímo na místě nasazení.
  • Jednoduchá obsluha systému.
  • Měření přímosti a rovinnosti.
  • Rozlišení opakovatelnost 1 µ/m.

Rozsah dodávky:

Sklonoměr µLevel20 vč. přepravního kufříku a externího displeje.

Zvláštní příslušenství:

Software, referenční senzor.