Hliníková rovná hrana 1800

Č. pol.: 467466 1800

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba v normálnej polohe 1 mm/m
Dĺžka 1 800 mm
Šírka 18 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467466 1800
EAN/GTIN 4007368040552

Popis

Prevedenie:

Hliníkový profil s 2 rúčkami a po jednej vertikálnej a horizontálnej libele.

Poznámka:

Cena vrátane nákladov na prepravu.