Křížový šroubovák DRALL+ PZ Gr.0 Čepel-L.60 mm

Č. pol.: 46403000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 46403000
EAN/GTIN 4018754277933
Číslo výrobcu 46403000
Číslo L L60010 6301

Popis

Popis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chromovaná legovaná ocel, matně chromovaná
  • Černá krajka

Charakteristika:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Výstupní profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Výstupní profil: PZ0
  • Hmotnost: 35 g