Tournevis cruciforme DRALL+ taille PZ0 L.60mm

Réf.: 46403000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur lame 60 mm
Caractéristiques poignée propriété ergonomique
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Type de produit tournevis
Matériau acier au chrome
Surface chromage mat
Longueur totale 145 mm
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)

Identification et classification

Référence article 46403000
EAN / GTIN 4018754277933
Réf. fabricant 46403000
Article hors catalogue L60010 6301
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis POZIDRIV®
  • dentelle noire
  • Poignée à 3 composants avec tête en fibre de verre
  • Chrome Alloy Steel, chromé mat
  • DIN ISO 8764

Caractéristique(s):

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Profil d’entraînement: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Taille Profil de sortie: PZ0
  • Poids: 35 g