• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Zvinovací meter s magnetmi, Dĺžka pásu: 3

Č. pol.: 462012 3
Zľava
4,52 €
Cena za 1 ks (1,25 € / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 34,00 € PU (ks)
  • 50,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 837 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu (m) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba žltá; čierna
Stupnica milimeter
Jednotka rozsahu merania meter
Rozsah merania max. 3 m
Šírka pásu 16 mm
Farba pásu žltá
Druh meracieho pásma zvinovací meter
Dĺžka puzdra/rámu 66 mm
Šírka puzdra/rámu 27 mm
Výška puzdra/rámu 59 mm
Farba puzdra/rámu čierna; žltá
Materiál Oceľ; plastu
Magnetické Áno
Automatický návrat pásma Áno
Zastavenie/aretácia pásma Áno
So sponou na opasok Áno
Trieda presnosti EG 2
Obsah jednotlivý diel
Možnosť kalibrácie Áno
Druh produktu meracie pásmo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 462012 3
EAN/GTIN 4045197358103
Číslo výrobcu 462012 3
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou. Automatické, izolované prevíjanie a zastavenie pásky. Posuvný klzný koncový hák.
Klzný koncový hák s 2 magnetmi. Zvinovací meter žltý, čierno/červená potlač. Žlté puzdro s čiernym pogumovaním.