• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Tračni metar s magnetom, duljina trake: 3m

Artikl br.: 462012 3

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 36,04 € kom.
  • 53,85 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja žuto; crno
Skaliranje milimetar
Jedinica raspona mjerenja Metru
Raspon mjerenja maks. 3 m
Širina trake 16 mm
Boja trake žuto
Vrsta mjerenja trake tračni metar na namotavanje
Duljina kućišta/okvira 66 mm
Širina kućišta/okvira 27 mm
Visina kućišta/okvira 59 mm
Boja kućišta/okvira crno; žuto
Materijal plastika; Čelik
Magnetsko Da
Automatski povratak remena Da
Zaustavljanje/zapor trake Da
S kopčom za remen Da
Razred preciznosti EG 2
Sadržaj pojedinačni dio
Može se kalibrirati Da
Vrsta proizvoda metar u traci

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 462012 3
EAN / GTIN 4045197358103
Broj proizvođača 462012 3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastično kućište s hvataljkom za pojas koja se može skinuti. Automatsko, usporeno odmotavanje i zaustavljanje trake. Pomična klizna krajnja kukica.
Klizna krajnja kukica s 2 magneta. Mjerna skala tiskana je crnom i crvenom bojom na žutoj podlozi. Kućište u žutoj boji s crnim gumenim premazom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu