• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr s magnety, Délka pásma: 3m

Artiklové číslo: 462012 3
Sleva
113,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 31,33 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 270,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 552 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Žlutá; Černá
Stupnice milimetr
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření max. 3 m
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Žlutá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 66 mm
Šířka krytu/rámu 27 mm
Výška krytu/rámu 59 mm
Barva krytu/rámu Černá; Žlutá
Materiál ocel; plast
Magnetický ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462012 3
EAN / GTIN 4045197358103
Číslo výrobce 462012 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Kluzný koncový háček se 2 magnety. Měřicí pásmo žluté, s černým/červeným potiskem. Kryt ve žluté barvě s černým pogumováním.