Děrovač 25 mm

Č. pol.: 4618300
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4618300
EAN/GTIN 4017981570251
Číslo výrobcu 4618300
Číslo L L60160 5752

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 7200, forma A
Pro děrování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a dalších měkkých materiálů
Řezná hrana kalená
Modře lakovaná hřídel.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Tvrzená řezná hrana
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 173 mm
  • Průměr otvoru [palec]: 1 ″
  • Průměr otvoru [mm]: 25 mm
  • Povrch: lakovaný
  • Použití/aplikace: K vystřihování lepenky, kůže, gumy, těsnicích materiálů a jiných měkkých materiálů.