Kengyeles bőrlyukasztó 25 mm

Cikkszám: 4618300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4618300
EAN / GTIN 4017981570251
Gyártó száma 4618300
L-szám L60160 5752

Leírás

Leírás:

DIN 7200 Form A szerinti kialakítás
Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
Vágóél edzett
Kék lakkozott szár
Kék lakkozott szár

Jellemző:

  • Kialakítás: Vágóél edzett
  • Teljes szélesség [mm]: 48 mm
  • Teljes magasság [mm]: 38 mm
  • Teljes hossz [mm]: 173 mm
  • Furatátmérő [inch]: 1 ″
  • Furatátmérő [mm]: 25 mm
  • Felület: lakkozott
  • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához