Stellwinkel INOX, Schenkellänge: 500mm

Artikel-Nr.: 456800 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schenkellänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Schenkel 500 mm
Breite Schenkel 25 mm
Stärke Schenkel 9 mm
Winkelfeststellung stufenlose Verstellung mit Flügelmutterklemmung
Produktart Stellwinkel
Material Edelstahl (rostfrei)
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 456800 500
EAN / GTIN 4045197206312
Herstellernummer 456800 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schmiege mit Hochkanten und Flachseiten geschlichtet. Mit Schraubscharnier.

Verwendung:

Die beiden beweglichen Schenkel können auf jeden beliebigen Winkel eingestellt und durch eine Flügelmutter arretiert werden.