• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MULTI CLAMP C5 Soporte Rotativo para Conos CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561482
EAN / GTIN 7291075263473
Número del fabricante 4561482
Número L L24000 466

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Connection Size (CSI) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 82 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 72 mm
  • Connection Size (CSI) 50
  • Standard del mango C5
  • Ancho del mango (B) 104 mm