RE MB50-MB20X70 Redukce pro rozhraní MB

Č. pol.: 4550601
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550601
EAN/GTIN 7291075140217
Číslo výrobcu 4550601
Číslo L L23900 241

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 62 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) 20 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 62 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm