RE MB50-MB20X70 Reducirni trni za MB-vmesnik

Št. art.: 4550601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ITSBORE
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4550601
EAN/GTIN 7291075140217
Številka proizvajalca 4550601
L-število L23900 241

Opis

Opis:

Modularni sistemi vretena, dolžina ohišja (LB) 62 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 62 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 20 mm

Iz iste serije "ITSBORE" Poglej vse