Klíč na vstřikovací potrubí

Č. pol.: 4550-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4550-1
EAN/GTIN 4000896021697
Číslo výrobcu 4550-1
Číslo L L60140 979
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Vstřikovací vedení
  • MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
  • Dlouhé provedení
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Otevřená nástrčná hlavice s dvojitým šestihranem pro vstřikovací potrubí
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 17 mm
  • Rozměry / délka: 120 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka