• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einspritzleitungsschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 mm

Artikel-Nr.: 4550-1
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550-1
EAN / GTIN 4000896021697
Herstellernummer 4550-1
L-Nummer L60140 979
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Einspritzleitungen
  • MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
  • Lange Ausführung
  • Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12
  • Offener Doppelsechskant Steckschlüsseleinsatz für Einspritzleitungen
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung