Inspuitleindingsleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 17 ∙ 120 mm

Artikelnummer: 4550-1
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550-1
EAN/GTIN 4000896021697
Nummer fabrikant 4550-1
L-nummer L60140 979

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Injectieleidingen
  • MERCEDES-BENZ 100 ∙ 130 ∙ 314 ∙ 360 ∙ 360h ∙ 352A ∙ 346/355 ∙ 401 ∙ 402 ∙ 403 ∙ 407h ∙ 615 ∙ 616 ∙ 617
  • Lange uitvoering
  • Binnenvierkant Aandrijving 12,5 = 12
  • Open twaalfkant dopsleutel voor injectieleidingen
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 120 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg
  • Voor handbediening