Univerzalni kotomer z lupo 300 mm

Št. art.: 453500 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 55,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 360 stopinj
Odčitavanje 5 kotnih minut
Točnost ±5 kotnih minut
Dolžina letve 300 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 453500 300
EAN/GTIN 4045197294449

Opis

Izvedba:

Pregledna delitev in oštevilčenje plošče s skalo 4×90°. Nonij in plošča s skalo sta v isti ravnini, zato je odčitavanje brez napak zaradi paralakse. Merilna plošča nesvetleče kormirana.Merilna letev je na enem koncu prirezana pod kotom 45°, na drugem pa pod kotom 60°. Letev je mogoče obrniti in pomikati po celi dolžini. Lok z nonijem in premična letev se lahko utrdita z narebričenim vijakom. Fina nastavitev s pomočjo narebrenega vijaka in panoramske lupe, ki omogoča pogled nad celotnim nonijem.

Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152445222), dodatni kotnik art. 453600.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, nadomestna lupa art. 453820, vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli