Univerzális szögmérő nagyítóval, Sínhossz: 300mm

Cikkszám: 453500 300
Kedvezmény
207,74 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 59,00 € /(db)
  • 89,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Sínhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 360 fok
Leolvasás 5 szögperc
Hibahatár ± 5 szögperc
Sínhossz 300 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 453500 300
EAN / GTIN 4045197294449

Leírás

Kivitel:

A 4×90°-os skálatárcsa áttekinthető osztással és számozással. A nóniusz és a skálatárcsa egy síkban helyezkedik el és ennek köszönhetően hibamentes és parallaxismentes a leolvasás. Mérőtárcsa csillogásmentesen krómozva. Mérősín a homlokoldalon 45° és 60°-os letöréssel. Áthelyezhető és teljes hosszában eltolható. A nóniusz tárcsa és az eltolható sín egy recés csavarral rögzíthető. Finombeállítás a recés csavarral, panoráma nagyító az egész nóniuszra kiterjedő látómezővel.

Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 − 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 1 méretű tartalék nagyítólencse

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek