852 Závitový třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 45-85 mm, v dřevěné krabičce s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4510001DKS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510001DKS
EAN/GTIN 4059192025205
Číslo výrobcu 4510001DKS

Popis

Prevedenie:

  • Konstantní měřicí síla díky vestavěné pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolovanými návleky
  • Dlouho vedená měřicí sonda, zasouvatelná pomocí zvedací páčky
  • Citlivě nastavitelná počítací sonda
  • Měřicí a počítací sonda z nerezové oceli, kalené oceli, s montážními otvory pro výměnné měřicí destičky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed destiček
  • Malé opotřebení díky bezdotykovému zavádění

Popis:

Jemný ukazatel závitoměru Marameter 852 měřicí rozsah

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, dřevěné pouzdro, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks

Vhodné výrobky

Príslušenstvo