840 Fk/3 Držák úchylkoměru pro 840 F/50-100 mm

Č. pol.: 4450052
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4450052
EAN/GTIN 4059192017675
Číslo výrobcu 4450052
Číslo L L40100 66

Popis

Prevedenie:

  • K našroubování na přístroje 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM a 852
  • Rectilineární přenos měřicího pohybu na zobrazovací jednotku
  • Umožňuje ještě vyšší přesnost měření díky dodržení Abbeho principu měření ve srovnání s již tak vysokou přesností měření při vychýlení o 90°
  • Zobrazovací jednotka je často lépe čitelná nahoře
  • Při stacionárním použití s použitím základny 840 Ff

Popis:

  • 840 Fk/3 držák, třmen velikost 3

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Držák
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 840 Fk/3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka