C8 ADI 20 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509929
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509929
EAN/GTIN 7291075098464
Číslo výrobcu 4509929
Číslo L L24230 47

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 80 mm, průměr sklíčidla na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, délka límce (LPR) 70 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 36 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky