C8 ADI 20 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Réf.: 4509929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4509929
EAN / GTIN 7291075098464
Réf. fabricant 4509929
Article hors catalogue L24230 47

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm, Longueur dépassement (LPR) 70 mm, Taille du corps (SS) 80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 118 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70 mm
  • Taille du corps (SS) 80

Produits adaptés

Accessoires