C4 ADI 16 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Č. pol.: 4509921
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4509921
EAN/GTIN 7291075098389
Číslo výrobcu 4509921
Číslo L L24230 168

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, délka držáku (LPR) 50 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 36 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 74 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky