C4 ADI 16 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Boring Bars

Artikelnummer: 4509921
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4509921
EAN/GTIN 7291075098389
Nummer fabrikant 4509921
L-nummer L24230 168

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwissel gereedschapshouders, diameter gereedschapshouder machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter gereedschapshouder werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, lengte gereedschapshouder (LPR) 50 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten