C8 B4340 120160 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4509632
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509632
EAN/GTIN 7291075236279
Číslo výrobcu 4509632
Číslo L L24230 18

Popis

Popis:

Polotovary držáků nástrojů, průměr těla (BD) 120 mm, délka nástroje (LPR) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 120 mm
  • Délka upínace (LPR) 160 mm