C4 B4340 060165 Polotovary se strmými kuželovými držáky CAMFIX (ISO 26623-1)

Č. pol.: 4509507
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4509507
EAN/GTIN 7291075236217
Číslo výrobcu 4509507
Číslo L L24230 122

Popis

Popis:

Přípravky pro upínání nástrojů, průměr tělesa (BD) 60 mm, délka nástroje (LPR) 165 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 60 mm
  • Délka upínace (LPR) 165 mm